• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Statyw pomiarowy ST-G do chropowatościomierzy z płytą granitową, Typ: PST-F

Nr art.: 498857 PST-F
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres regulacji wysokości prowadnicy 300 mm
długość podstawy 400 mm
szerokość podstawy 250 mm
Rodzaj produktu Stojak pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 498857 PST-F
EAN / GTIN 4059192061463
Numer producenta 6710806
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy ST-G, płyta granitowa bez rowka.

Pasuje do:

Chropowatościomierze nr 499021 wielk. ST2, 499022 wielk. ST2, nr 498835 wielk. PS10, nr 499001 wielk. M300, nr 499002 wielk. M310; 499003 wielk. M310, nr 499041 wielk. M400, nr 499042 wielk. M410, Nr. 499043 wielk. M410.

Wyp. dodatkowe:

Stolik krzyżowy CT120 na zamówienie.
Uchwyt nr 499035 do pryzmy ręcznej PS10; M310 oraz GARANT ST2.
Uchwyt nr 499012 do mechanizmu posuwu M300.
Uchwyt nr 499046 do mechanizmu posuwu M400.
Uchwyt nr 499013 do chropowatościomierza PS10; M310 oraz GARANT ST2.
Uchwyt nr 499047 do mechanizmu posuwu MD26 / M410.