Narzędzie ułatwiające podnoszenie

Nr art.: 4972-3
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
Maks. wysokość podnoszenia 0,911 m
Rodzaj produktu Wielokrążek
Właściwości Mobilne
Materiał obudowy stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4972-3
EAN / GTIN 4000896215782
Numer producenta 4972-3
Numer L L60140 5062
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Descripción:

Aplicación:
Parada y desplazamiento seguros de componentes pesados, p. ej., en el desmontaje y montaje de pinzas de freno y cubos de rueda en vehículos industriales
  • Trabajo seguro y adecuado para la espalda en espacios reducidos en el guardarruedas de camiones, autobuses, remolques y ejes de remolque
  • Auxiliar de elevación individual,
    sin sujetapinzas de freno 4972-1 y soporte de cubo de rueda 4972-4
  • Facilita la fijación de los tornillos
  • Consideración de las diferentes condiciones de instalación de pinzas de freno
  • Manejo sencillo
  • Posibilidad de manejo con una sola mano mediante husillo
  • No se necesitan dos personas
  • Rango de ajuste mín./máx.: 716 – 911 mm
  • Made In Germany