• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pomůcka pro zvedání

Artiklové číslo: 4972-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Výška zdvihu max. 0,911 m
Druh produktu Kladkostroj
Vlastnosti Pojízdné
Materiál pouzdra ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4972-3
EAN / GTIN 4000896215782
Číslo výrobce 4972-3
L-číslo L60140 5062
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Bezpečné uchopování a pohybování těžkými konstrukčními díly např. při demontáži a montáži brzdových třmenů a nábojů kol u užitkových vozidel
  • Práce šetrná vůči zádům ve stísněných prostorových poměrech v podběhu kola u nákladních vozidel, autobusů, návěsů a náprav přívěsů
  • Zvedací pomůcka samostatná,
    bez držáku brzdového třmenu 4972-1 a držáku kolového náboje 4972-4
  • Usnadňuje nasazování šroubů
  • Zohlednění různých montážních poměrů brzdových třmenů
  • Jednoduché ovládání
  • Lze ovládat jednou rukou pomocí vřetena
  • Není potřeba druhá osoba
  • Rozsah nastavení min./max.: 716 – 911 mm
  • Made In Germany