Narzędzie do montażu sprężyny naciągowej ∙ Długość: 162 mm

Nr art.: 4964-1A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria 4964
Oznaczenie producenta Zugfeder Montage-Werkzeug
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Długość całkowita 162 mm
Rodzaj produktu Końcówka do wygładzania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4964-1A
EAN / GTIN 4000896249299
Numer producenta 4964-1A
Numer L L60140 6892
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Demontaż i montaż sprężyn naciągających szczęk hamulca ręcznego (tylny hamulec tarczowy)
  • Haczyk do ciągnięcia z uchwytem teowym
  • Na przykład na stronie : samochody osobowe MERCEDES-BENZ oraz Sprinter
    VW Crafter zbudowany w 2006 → 2016 i LT 1996 → 2006
  • Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery T firmy HAZET, wykonany z dwóch komponentów
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 162 mm