Herramienta de montaje de resorte de tensión ∙ Longitud: 162 mm

Número de artículo: 4964-1A
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 4964
Denominación del fabricante Zugfeder Montage-Werkzeug
Embalaje sueltos
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Longitud total 162 mm
Tipo de producto Punta de alisado

Identificación y clasificación

Número de artículo 4964-1A
EAN / GTIN 4000896249299
Número del fabricante 4964-1A
Número L L60140 6892
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
incorporación y desacoplamiento de los muelles de tensión de la zapata del freno de mano (freno de disco trasero)
  • Gancho de remolque con mango en t
  • Por ejemplo, los automóviles de pasajeros MERCEDES-BENZ y Sprinter
    VW Crafter construidos en 2006 → 2016 y LT 1996 → 2006
  • Ergonómico HAZET 2 componentes T-Handle
  • Superficie: cromado
  • Made in Germany
  • Dimensiones / longitud: 162 mm