• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Otwornica diamentowa 29 mm DIAMOND PLUS

Nr art.: 49565615
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
Numer artykułu 49565615
EAN / GTIN 045242308446
Numer producenta 49565615
Numer L L01850 1005
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wiertła i otwornice z diamentowymi ostrzami idealnie nadają się do profesjonalnego zastosowania w bardzo twardych materiałach, takich jak np.
  • Płytki porcelanowe, gresowe, sztuczne kamienne, żeliwo lub z włókna szklanego
  • Otwornice Diamond Plus™ przekonują szybkością wiercenia nawet w najtwardszych materiałach.
  • Mało wody: W przeciwieństwie do tradycyjnych otwornic diamentowych, otwornice Diamond Plus™ wymagają bardzo niewielkiej ilości wody.
  • Wystarczy krótkie zanurzenie otwornicy przed wierceniem oraz sporadyczne zwilżanie wodą w trakcie pracy.
  • Czyste otwory: Akcesoria Diamond Plus™ zapewniają czyste wyniki wiercenia bez uszkadzania powierzchni.
  • Okres trwałości: Wysokiej jakości cząsteczki diamentowe oraz optymalna matryca wiążąca zapewniają szybkie wiercenie, a jednocześnie zwiększoną trwałość.
  • żywotność: stabilny korpus wiertła gwarantuje długotrwałą dokładność ruchu obrotowego
  • Usuwanie rdzeni wiertniczych: Boczne szczeliny wyrzutowe ułatwiają usuwanie rdzenia wiertniczego.
  • Uniwersalne: Otwornice diamentowe Diamond Plus™ mogą być również stosowane (z akumulatorowymi) szlifierkami kątowymi przy użyciu specjalnego adaptera

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: 29 mm ½″ x 20