Otwornica bimetalowa 121 mm Hole Dozer

Nr art.: 49560237
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
Numer artykułu 49560237
EAN / GTIN 045242193578
Numer producenta 49560237
Numer L L01490 176
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Najnowocześniejsza technologia zapewniająca niezrównaną trwałość
  • Geometria zębów – zmienna 4–6 TPI, uzębienie vario z dodatnim kątem zębów 10°: - szybsze i bardziej agresywne cięcia
  • - Mniejsze wydzielanie ciepła zapewniające większą trwałość uzębienia
  • - Większa głębokość zębów dla lepszego usuwania materiału
  • - Specjalnie ukształtowane zęby zmniejszają ryzyko zakleszczania się w cienkich materiałach.
  • - Ograniczona podziałka zębów zmniejsza tarcie
  • - Dzięki agresywnemu zazębieniu i dobremu odprowadzaniu materiału wymagane jest mniejsze ciśnienie docisku.
  • Materiał na ostrza - wysokiej jakości stop HSS z 8% zawartością kobaltu zapewniający najlepszą trwałość nawet w przypadku metalu
  • - Konstrukcja bimetalowa - Elektronowo spawane uzębienie HSS na specjalnym korpusie stalowym zapewnia optymalną jakość cięcia i długą żywotność
  • - Dzięki wysokiej odporności na zużycie wysokiej jakości stopu HSS otwornice idealnie nadają się do wymagających prac, np.
  • do cięcia stali nierdzewnej, metali odpornych na kwasy oraz materiałów bardziej miękkich, takich jak drewno
  • Korpus piły otworowej – korpus stalowy o grubości 1,27 mm jest bardzo stabilny, a jednocześnie elastyczny.
  • - Efektywna głębokość skrawania 41 mm
  • Heavy Duty tył – mocny stalowy tył zapewnia wysoką stabilność i mniejsze wibracje.
  • - 4 otwory na kołki do łatwego blokowania adaptera
  • - Precyzyjnie wykonane, okrągłe tylne elementy zapewniające optymalną okrężność, szczególnie ważne w przypadku otwornic o większej średnicy
  • Unikalne wycięcia ułatwiają usuwanie rdzenia wiertniczego.
  • Zastosowania: - Najnowocześniejsze procesy produkcyjne gwarantują dokładną okrągłość, dzięki czemu otwornice mogą być stosowane zarówno w narzędziach ręcznych, jak i stacjonarnych.
  • Ten wysokiej jakości asortyment pił otworowych stanowi idealne rozwiązanie do cięcia: - Stal o wytrzymałości na rozciąganie do 1000 N/mm² - Stal nierdzewna i stal kwasoodporna - Metale nieżelazne - Żeliwo - Aluminium - Drewno - Płyty MDF - Płyty gipsowo-kartonowe - Materiały warstwowe - Tworzywa sztuczne

Cecha szcz.:

  • maksymalna głębokość cięcia: 41
  • Maks. Głębokość cięcia [mm]: 41
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Wiertło otworowe Hole Dozer - 121 mm - 1 szt.