{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wskaźnik | Przemysłowy ekran dotykowy HD 22”, z regulacją wysokości | |
metoda pomiaru | Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell, Knoop, HVT, HBT, twardość kulkowa | |
złącze | 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
obsługa | silnikowy, automatyczny | |
główne obciążenia naciskiem pomiarowym | 0,5 kg - 250 kg | |
czas utrzymywania nacisku kontrolnego | 1 s - 99 s | |
maks. szerokość próbki | 220 mm | |
maks. wysokość próbki | 320 mm | |
zasilanie bat. | 100 - 240 (50 / 60 Hz) V | |
długość | 670 mm | |
szerokość | 300 mm | |
wysokość | 1 130 mm | |
masa | 190 kg | |
Rodzaj produktu | Twardościomierze |
Numer artykułu | 495085 7700 | |
EAN / GTIN | 2050002068025 | |
Numer producenta | NEXUS 7700 |