Zestawy systemów szybkomocujących Schienenfix Grund, Typ: 350

Nr art.: 494451 350
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Schienenfix
Oznaczenie producenta Schnellspannsystem Schienenfix Grund-Set, Typ: 350
Szerokość rowka teowego 11 mm; 6 mm
Rodzaj produktu Urządzenie szybkomocujące
długość korpusu L3 350 mm
Ze śrubą / z gwintem tak
Do rowków teowych tak
Materiał aluminium
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494451 350
EAN / GTIN 2050001773241
Numer producenta 269987
Producent/osoba odpowiedzialna dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Opis

Wykonanie:

Modułowe i elastyczne zestawy z wysokiej jakości części aluminiowych o uniwersalnym zastosowaniu z trwałą powierzchnią hardcoat. Wszystkie oferowane zestawy można uzupełniać w zależności od przeznaczenia.

Pasuje do:

wszystkich mikroskopów pomiarowych GARANT i wszystkich maszyn pomiarowych z rowkami teowymi 6/11mm. Inne warianty układu i kamienie wpustowe - na zamówienie.
Do szerokości stołu ≥ 300 mm

W dostawie:

Szyny zębate z precyzyjnym uzębieniem, łapy mocujące, kamienie wpsutowe, sprężyste elementy mocujące prawe / lewe, śruby.