Rychloupínací systém Schienenfix základní sada, Typ: 350

Artiklové číslo: 494451 350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Schienenfix
Označení výrobce Schnellspannsystem Schienenfix Grund-Set, Typ: 350
Šířka drážky T 11 mm; 6 mm
Druh produktu Rychloupínače
Délka základního tělesa L3 350 mm
Se šroubem / závitem ano
Pro T-drážky ano
Materiál hliník
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494451 350
EAN / GTIN 2050001773241
Číslo výrobce 269987
Výrobce/odpovědná osoba dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Untere Breite 7, 72144 Dußlingen, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Popis

Provedení:

Modulární, flexibilní a mnohostranně použitelné stavební sady z vysoce kvalitních hliníkových komponentů s povrchem Hardcoat s dlouhou životností. Všechny nabízené stavebnice lze specificky rozšířit.

Vhodné pro:

Všechny měřicí mikroskopy GARANT a všechny měřicí stroje s drážkami ve tvaru T 6/11 mm. Další varianty konstrukce a drážkové kameny na poptávku.
Pro šířky stolu ≥ 300 mm.

Rozsah dodávky:

Ozubnice s jemným ozubením, upínkami, drážkovými kameny, pružinovými upínáky vpravo/vlevo, šrouby.