Right Angle Drill

Nr art.: 49430
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 49430
EAN / GTIN 0616026494305
Numer producenta 49430
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Accepts 1/4″-28 threaded drill bits, sold separately.
  • Angle height of only 1.2″ (30).
  • Governor-controlled motor maintains speed under load.
  • Extended rear muffler design; safety-lock lever included.

Cecha szcz.:

  • Vacuum Type: [Non-Vacuum]
  • HP: 0.4 hp
  • Max. RPM: 3200
  • Exhaust Type: Rear
  • Air Inlet Thread: 1/4″ NPT
  • Height (mm): 30 mm
  • Length (mm): 297 mm
  • Width (mm): 152 mm
  • Weight (kg): 0.86 kg