Trzpienie pomiarowe z kulką rubinową, ceramiczne, długość 50 mm, ⌀ kulki D: 5mm

Nr art.: 494234 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kulki D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość czujnika L 50 mm
efektywna długość robocza L2 33,5 mm
Materiał ostrza rubin
Typ czujnika Czujnik z kulką
średnica kulki czujnika D 5 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
gwint przyłącza M4
Średnica trzonka Ds 3,8 mm
Materiał ceramika
Masa 5 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494234 5
EAN / GTIN 2050001740588
Numer producenta A-5003-0235
Producent/osoba odpowiedzialna Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Opis

Wykonanie:

Trzpienie pomiarowe, do maszyn pomiarowych i obrabiarek, z ceramiki, z gwintem przyłączeniowym M4.

Wskazówka:

Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.