Rubinkulspets Keramik längd 50 mm 5 mm

Art-nr: 494234 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 50 mm
effektiv arbetslängd 33,5 mm
kul-⌀ D 5 mm
skaft-⌀ S 3,8 mm
anslutningsgänga M4
Material spets rubin
material skaft Keramik
vikt 5 g
Produktslag Pickup

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 494234 5
EAN/GTIN 2050001740588

Benämning

Utförande:

Mätspetsar av keramik med M4-anslutningsgänga för mät- och verktygsmaskiner.

Anmärkning:

Fler sondinsatser med andra dimensioner och skaftutföranden på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar