• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Trzpienie do TP20, Typ: 6W

Nr art.: 494212 6W
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TP20
Oznaczenie producenta TP20
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Moduł macek
Siła nacisku Priemonė
Gwint przyłącza M2
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494212 6W
EAN / GTIN 2050000973369
Numer producenta A-1371-0419
Producent/osoba odpowiedzialna Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Opis

Wykonanie:

Trzpień pomiarowy TP20 zawiera czujnik elektromechaniczny, posiada uchwyt do trzpieni (gwint przyłączeniowy M2) i umożliwia wybieg trzpieni w kierunku ± X, ± Y oraz + Z (± Z przy zastosowaniu 6-drożnego trzpienia TP20). Dostępne są różne, właściwe dla danych zastosowań moduły do trzpieni pomiarowych. Ich różna siła czujnikowa oznaczona jest różnokolorowymi kołpakami ochronnymi.
Dzięki modułowej budowie mocowania trzpienia i zdejmowanym modułom pomiarowym istnieje możliwość ręcznej lub automatycznej zmiany modułu czujnika, bez czasochłonnego kalibrowania. Czujnik z mocowaniem RENISHAW (autojoint) musi być używany z adapterem PAA.