Modul čidla TP20, Typ: 6W

Artiklové číslo: 494212 6W
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TP20
Označení výrobce TP20
Barva Modrá
Druh produktu Modul čidla
Snímací síla střední
Závitové připojení M2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494212 6W
EAN / GTIN 2050000973369
Číslo výrobce A-1371-0419
Výrobce/odpovědná osoba Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Popis

Provedení:

Modul čidla TP20 obsahuje elektromechanický senzor, nese měřicí dotyky (připojovací závity M2) a umožňuje přejezd čidla ve směrech ±X, ±Y a ±Z (±Z při použití 6cestného modulu čidla TP20). Jsou k dispozici tři moduly čidla pro specifická použití. Různá síla dotyku je označena různými barevnými ochrannými krytkami.
Díky modulární konstrukci s upínačem dotyku a snímatelnými dotykovými moduly existuje možnost ruční a automatické výměny dotykového modulu bez nutnosti časově náročného dodatečného kalibrování. Pro dotykové hlavy s automatickým upínáním RENISHAW (Autojoint) musí být použit adaptér PAA.