Klucz nasadowy do nakrętek osi w pojazdach użytkowych ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 85 mm

Nr art.: 4937-85
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal ulepszana cieplnie.
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 83 mm
Do zastosowania maszynowego tak
Metoda produkcji kute
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 85 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 120 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia wersja czerniona
Napęd Stempel sześciokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4937-85
EAN / GTIN 4000896204267
Numer producenta 4937-85
Numer L L60140 6083
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Solidna konstrukcja: Wysoka stabilność (kształtowa) nawet przy dużych momentach odkręcania lub dokręcania
  • Uruchamianie nakrętki osi na przykład na osiach przyczepy i przyczepy SAF podczas prac naprawczych i konserwacyjnych
  • Nakrętka sześciokątna Rozmiar klucza 36 mm
  • człon: Rozstaw klucza 85 mm
  • Powierzchnia: czerniona
  • Made in Germany
  • człon: Profil z zewnętrznym sześciokątem
  • rozwartość klucza: 85 mm
  • Wymiary / Długość: 83 mm
  • Średnica d1 (na wyjściu): 120 mm