Douille d'écrou de moyeu de roue pour véhicules utilitaires ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 85 ∙ 83 mm

Réf.: 4937-85
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
Pour utilisation sur machine oui
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 85 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 120 mm
Type de produit douille
Matériau acier pour traitement thermique
Surface brunissage
Longueur totale L 83 mm
Transmission six-pans creux
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 4937-85
EAN / GTIN 4000896204267
Réf. fabricant 4937-85
Article hors catalogue L60140 6083
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Grand modèle : haute stabilité (de forme) également pour les couples de desserrage et de serrage élevés
  • Manœuvre des écrous de moyeu de roue sur p. ex. les essieux de remorques SAF pour les travaux de réparation et d'entretien
  • Entraînement à 6 pans Ouverture de clé 36 mm
  • Sortie : Ouverture de clé 85 mm
  • Surface : brunie
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 85 mm
  • Dimensions / longueur : 83 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 120 mm