BSS18R38BL-0 Grzechotka

Nr art.: 4935480053
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie akumulatorów 18 V
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Z funkcją udaru tak
Maks. moment zrywający 700 Nm
Rozmiar 1/2
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 3
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Ze światłem LED; Z hakiem do paska; Zwarta konstrukcja

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935480053
EAN / GTIN 4058546403386
Numer producenta 4935480053
Numer L L01780 101
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Mocna bezszczotkowa akumulatorowa wkrętarka udarowa z uchwytem narzędziowym ½” z pierścieniem sprężynującym i maksymalnym momentem obrotowym 700 Nm.
  • 4 tryby pracy z funkcją AUTOSTOP™: Wyłącza urządzenie po osiągnięciu określonego momentu obrotowego, aby zapobiec uszkodzeniu mocowanego materiału.
  • Prędkości 1, 2 i 3 zwiększają prędkość i wydajność w zależności od zastosowania i rozmiaru elementów mocujących.
  • -
  • -
  • -
  • Zintegrowane oświetlenie LED
  • Hak do paska
  • Uchwyt z okładziną Softgrip