BEWS18-125BL-0 akumulatorowa szlifierka kątowa

Nr art.: 4935464414
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 11 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Cechy szczególne FIXTEC; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; z oświetleniem LED; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Rodzaj produktu szlifierka kątowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935464414
EAN / GTIN 4058546223595
Numer producenta 4935464414
Numer L L01780 8
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Bezszczotkowa i wydajna akumulatorowa szlifierka kątowa 18 V o prędkości obrotowej 11 000 min−1
  • Nakrętka mocująca FIXTEC do beznarzędziowej wymiany tarczy
  • Wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
  • CORETEK™ Inteligentny Elektronika monitoruje współdziałanie akumulatora litowo-jonowego Pro i silnika bezszczotkowego, aby utrzymać stałą prędkość i moc.
  • Wskaźnik ostrzegawczy LED dla zabezpieczenia przed przeciążeniem
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem
  • Technologia akumulatorów litowo-jonowych 18 V PRO z potrójnym zabezpieczeniem dla maksymalnej wydajności
  • Żywotność akumulatora i urządzenia