BSB18C2BLLI-402C Akumulatorowa wiertarka udarowa

Nr art.: 4935464097
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Moment obrotowy, maks. 65 Nm
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor szare; Pomarańczowy
Z funkcją udaru tak
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka udarowa
Długość całkowita 183 mm
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Do materiału kamień
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935464097
EAN / GTIN 4058546220426
Numer producenta 4935464097
Numer L L01780 2790
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Bezszczotkowa kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V z akumulatorem
  • Niezwykle poręczny: tylko 183 mm długości
  • Mocny silnik: 60 Nm (z akumulatorem 2,0 Ah) i 65 Nm (z akumulatorem 4,0 Ah)
  • 2-biegowa przekładnia: 0–500 min−1 / 0–1950 min−1
  • 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego i stopnia udaru do wiercenia w kamieniu
  • Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy
  • Obrót w prawo/w lewo
  • Metalowy szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm
  • Technologia akumulatorów litowo-jonowych PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maks.
  • Żywotność akumulatora i urządzenia