WS12-125S Szlifierka kątowa

Nr art.: 4935451306
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 1 200 W
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica tarczy 125 mm
Cechy szczególne Softgrip; System antywibracyjny; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu
Rodzaj produktu szlifierka kątowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935451306
EAN / GTIN 4002395151240
Numer producenta 4935451306
Numer L L01780 30
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Mocny silnik o mocy 1200 W
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem
  • Metalowa przekładnia zapewniająca dłuższą żywotność
  • Płaska metalowa obudowa przekładni do prac w trudno dostępnych miejscach
  • Poprawiona cyrkulacja powietrza
  • Bardzo smukła konstrukcja
  • lekka konstrukcja
  • Uchwyt AVS z nakładką Softgrip
  • Szybkie przestawianie osłony zabezpieczającej
  • Blokada wrzeciona do szybkiej wymiany tarczy