BS12C2LI-202B Wiertarko-wkrętarka akumul

Nr art.: 4935448465
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor szare; Pomarańczowy
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 10 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Długość całkowita 168 mm
Liczba biegów/stopni 2
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935448465
EAN / GTIN 4002395259397
Numer producenta 4935448465
Numer L L01780 18
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Kompaktowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12 V: tylko 168 mm długości
  • 17-stopniowa regulacja momentu obrotowego plus tryb wiercenia
  • Obrót w prawo/w lewo
  • Wytrzymała metalowa obudowa przekładni
  • 10 mm szybkomocujący uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona
  • Elektronika z regulacją prędkości obrotowej i zabezpieczeniem przed przeciążeniem
  • Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy
  • Technologia akumulatorów litowo-jonowych PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maks.
  • Żywotność akumulatora i urządzenia
  • Uchwyt z okładziną Softgrip