Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BBS12C2LI-202B

Nr art.: 4935446693
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935446693
EAN / GTIN 4002395136377
Numer producenta 4935446693
Numer L L01780 26
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Kompaktowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12 V
  • Maks. Moment obrotowy: 32 Nm
  • Bity o średnicy do 25 mm mogą pozostać w uchwycie sześciokątnym HEX ¼” po zamocowaniu uchwytu wiertarskiego.
  • Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy
  • Niezwykle poręczny: tylko 155 mm długości bez uchwytu wiertarskiego / 192 mm wraz z uchwytem
  • Uchwyty wiertarskie
  • Wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
  • Technologia akumulatorów litowo-jonowych PRO Lithium-Ion™ z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maks.
  • Żywotność akumulatora i urządzenia
  • Wytrzymała metalowa obudowa przekładni
  • Idealny do wstępnego nawiercania
  • klips na pasek