Wiertarka udarowa SBE750RE

Nr art.: 4935442850
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 750 W
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Pomarańczowy; czarny
Z funkcją udaru tak
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka udarowa
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935442850
EAN / GTIN 4002395247875
Numer producenta 4935442850
Numer L L01780 37
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Kompaktowy i wydajny silnik o mocy 750 W
  • Elektronika z wyborem prędkości obrotowej i liczby uderzeń oraz blokowanym przełącznikiem
  • Do 3000 obrotów na minutę
  • Zintegrowany blok metalowy (IMB) zapewniający najwyższą stabilność i obciążalność przy lekkiej i kompaktowej konstrukcji
  • Metalowy szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm
  • Ergonomiczna konstrukcja i miękki uchwyt zapewniający najwyższy komfort użytkowania