OMNI300-KIT1 Narzędzie wielofunkcyjne

Nr art.: 4935431790
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 300 W
Seria OMNI
Oznaczenie producenta OMNI300-KIT1
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Pobór mocy 300 W
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935431790
EAN / GTIN 4002395194995
Numer producenta 4935431790
Numer L L01780 21
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Wielofunkcyjne narzędzie sieciowe 300 W
  • Duży przełącznik z regulacją prędkości obrotowej
  • Idealny do obsługi jedną ręką
  • Głowice można regulować w krokach co 90°.: Idealny do prac w trudno dostępnych miejscach
  • Kabel sieciowy 4 m
  • Głowica wielofunkcyjna z oscylacyjnym ruchem do najróżniejszych zastosowań
  • Bez użycia narzędzi wymiana głowic do wszechstronnych zastosowań
  • Obrót w prawo/w lewo i oświetlenie LED obszaru roboczego
  • Uchwyt z okładziną Softgrip