{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 1 100 W | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | szare; Pomarańczowy; srebrna | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Energia udaru | 7,5 J | |
| Średnica maks., beton | 40 mm | |
| Rodzaj produktu | Młot udarowy | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | SDS Max | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z dodatkowym uchwytem |
| Numer artykułu | 4935418160 | |
| EAN / GTIN | 4002395133062 | |
| Numer producenta | 4935418160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |