{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Seria | MFE1500 | |
| Oznaczenie producenta | MFE1500 Mauernutfraese | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Rodzaj produktu | Frezy | |
| Moc znamionowa | 1 500 W | |
| Możliwość odsysania | tak | |
| Układ łagodnego rozruchu | tak | |
| Średnica szybki | 125 mm |
| Numer artykułu | 4935413605 | |
| EAN / GTIN | 4002395192809 | |
| Numer producenta | 4935413605 | |
| Numer L | L01780 70 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |