Szlifierka SE12-180

Nr art.: 4935412279
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 200 W
Oznaczenie producenta SE12-180
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 180 mm
Maks. średnica tarczy 180 mm
Rodzaj produktu szlifierka kątowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4935412279
EAN / GTIN 4002395198481
Numer producenta 4935412279
Numer L L01780 43
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

  • Mocny silnik o mocy 1200 W
  • Elektroniczny regulator prędkości obrotowej DIGITRONIC z łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i ograniczeniem prędkości obrotowej na biegu jałowym
  • Optymalna prędkość do precyzyjnych zastosowań szlifierskich
  • Samoistnie wyłączające się szczotki węglowe
  • Łatwa wymiana szczotek węglowych
  • Blokada wrzeciona umożliwiająca szybką wymianę tarczy szlifierskiej
  • Średnica tarczy 180 mm
  • Dodatkowy uchwyt, osłona napinająca, talerz szlifierski 180 mm i przewód zasilający o długości 4 m