M18ONEID3-502X Akumulatorowa wkrętarka u

Nr art.: 4933492804
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933492804
EAN / GTIN 4058546476755
Numer producenta 4933492804
Numer L L00800 4728
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zapisz do 3 ustawień niestandardowych w pamięci narzędzi, aby móc szybko je wybierać na placu budowy.
  • Połączenie przez Bluetooth® z aplikacją ONE-KEY™
  • Wyższa prędkość robocza niż w poprzednim modelu, do 3900 obr./min i 4400 ipm
  • Niezwykle kompaktowa konstrukcja – długość całkowita wynosząca zaledwie 113 mm umożliwia dostęp do ciasnych przestrzeni
  • Regulowana kontrola wyzwalania dla wszystkich zastosowań z ONE-KEY™
  • Skonfiguruj optymalne ustawienia narzędzi dla każdej aplikacji, aby uzyskać powtarzalną precyzję.
  • Sterowanie prędkością obrotową, momentem obrotowym, prędkością początkową i końcową oraz diodą LED
  • Odwracalny metalowy klips na pasek umożliwiający szybkie i łatwe zawieszenie narzędzia
  • Zapisuj profile, aby uzyskać powtarzalną precyzję dostosowaną do konkretnych zastosowań.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • pojemność akumulatora: 5,0 Ah
  • Dostarczane w: Pojemnik HD
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1750/3000/4000/0-4000 min-1
  • Maks. Moment obrotowy: 119/176/226/0–226 Nm
  • Maks. Moment obrotowy: 226 Nm
  • Maks. średnica śruby: M16
  • liczba uderzeń: 1200/3400/4300/0-4400 min-1
  • Napięcie: 18V
  • Waga z akumulatorem (EPTA): 1,7 (M18 B5) kg
  • Uchwyt narzędziowy: 1/4 cala
Zakres dostawy: 2 zestawy akumulatorów M18 B5, ładowarka M12-18 FC, skrzynka HD

W dostawie:

2 x M18 B5 battery packs, M12-18 FC charger, HD box