M18BLSAG125XPD-402X akumulatorowa szlifi

Nr art.: 4933492646
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4933492646
EAN / GTIN 4058546413965
Numer producenta 4933492646
Numer L L00800 5081
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 11 000 obr./min – zoptymalizowany do zastosowań związanych z cięciem
  • Złączka zabezpieczająca chroni użytkownika przed urazami spowodowanymi odbiciem
  • Zintegrowany system FIXTEC™ umożliwiający wymianę tarcz bez użycia narzędzi
  • 11 000 obr./min zoptymalizowany do zastosowań związanych z cięciem
  • Wydajny silnik bezszczotkowy – porównywalny z wydajnością szlifierki przewodowej o mocy 800 W.
  • Najbardziej kompaktowa i najlżejsza akumulatorowa szlifierka kątowa w całej serii produktów.
  • Złączka zabezpieczająca chroni użytkownika przed urazami spowodowanymi odbiciem
  • Zintegrowany system FIXTEC™ umożliwiający wymianę tarcz bez użycia narzędzi
  • Nieblokowany wyłącznik bezpieczeństwa z funkcją blokady linii, zapobiegający automatycznemu uruchomieniu
  • 125 mm zabezpieczenie bezkluczykowe z klipsem zabezpieczającym przed przecięciem
  • Zintegrowana osłona przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń i wydłuża żywotność silnika.
  • Smukła konstrukcja uchwytu
  • Bezszczotkowy silnik, akumulator REDLITHIUM™ i układ elektroniczny REDLINK™ zapewniają wydajność, długi czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system akumulatorów: Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • pojemność akumulatora: 4 Ah
  • Przeciwdziałanie nielegalnym prowizjom: Tak
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 2
  • Hamulec: Nie
  • Dostarczane w: Pojemnik HD
  • Waga z akumulatorem (EPTA): 2,4 (M18 B4) kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11 000 min¹
  • Maksymalna głębokość cięcia: 33 mm
  • Przełącznik: Przełącznik czuwakowy
  • średnica tarczy: 125 mm
  • Napięcie: 18V
  • Numer UN: UN 3481 Klasa 9 SP188 litowo-jonowy
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem: Tak

W dostawie:

2 x M18 B4 battery packs, M12-18 C charger, HD box