M12BCST-0 Akumulatorowa zszywacz do kabl bez akumulatora

Nr art.: 4933480488
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933480488
EAN / GTIN 4058546407735
Numer producenta 4933480488
Numer L L00800 5074
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Nowa zszywarka akumulatorowa jest dwa razy szybsza niż ręczne mocowanie zszywek.
  • Eliminuje większość ręcznego zszywania kabli niskiego napięcia w drewnie.
  • Ruchome prowadnice kabli zapewniają prawidłowe ułożenie kabla przed zamocowaniem w przypadku wielu rozmiarów kabli.
  • Kompaktowa i wydajna gwoździarka akumulatorowa do pracy bez zmęczenia
  • Zapobieganie wystrzeleniu z pustego magazynka
  • Mocna zszywarka o mocy pozwalającej na wbijanie zszywek 25 mm w różne materiały
  • Duża pojemność magazynka z 45 zszywkami skraca czas przygotowania do pracy
  • Oświetlenie LED obszaru roboczego
  • Wbijanie do 1200 zszywek na jednym ładowaniu akumulatora REDLITHIUM™ 2,0 Ah
  • Regulowany klips na pasek
  • Wysokiej jakości 4-biegunowy silnik szczotkowy, technologia REDLITHIUM™ i elektronika REDLINK™ zapewniają doskonałą wydajność, czas pracy i trwałość.
  • Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • system akumulatorów: M12
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 2,3 (M12 B2)
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Napięcie [V]: 12

W dostawie:

No battery packs included in the scope of delivery, no charger included in the scope of delivery, in a box