M18FFUS-302C Akumulatorowa zszywarka

Nr art.: 4933479832
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
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.
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
Numer artykułu 4933479832
EAN / GTIN 4058546376260
Numer producenta 4933479832
Numer L L00800 2862
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Optymalna wydajność, umożliwiająca równomierne wbijanie 50-milimetrowych klamer w słupki ogrodzeniowe
  • Technologia Ready-to-Fire eliminuje czas oczekiwania między każdym zszyciem.
  • Nie wymaga kartuszy z gazem ani czyszczenia, zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności dla najbardziej wymagających użytkowników, przy minimalnej konserwacji.
  • Szybka i łatwa regulacja głębokości bez użycia narzędzi, zapewniająca wbicie zszywek na odpowiednią głębokość, aby nie uszkodzić drutu.
  • Klapa szybkiego dostępu ułatwiająca usuwanie zaciętych zszywek
  • Blokada suchego strzału zapobiega uruchomieniu urządzenia, gdy w magazynku nie ma już zszywek.
  • Do 600 zszywek na jednym ładowaniu akumulatora REDLITHIUM™ 3,0 Ah dla maksymalnej wydajności
  • Dzięki doskonałej widoczności każda zszywka może być szybko i precyzyjnie umieszczona.
  • Zaciski MILWAUKEE® z haczykami o grubości 9 od 40 mm do 50 mm
  • Elastyczny system akumulatorów: Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M18 HB3
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • system akumulatorów: M18
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 5,0 (M18 HB3)
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 FC
  • Napięcie [V]: 18

W dostawie:

2 x M18 HB3 battery packs, M12-18 FC charger, transport case

Odpowiednie produkty