MODUŁ ŚLEDZENIA BTT-10 Bluetooth®

Nr art.: 4933478643
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
Numer artykułu 4933478643
EAN / GTIN 4058546348366
Numer producenta 4933478643
Numer L L00800 2175
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Śledź każdy artykuł w swoim inwentarzu MILWAUKEE® ONE-KEY™.
  • Wystarczy przymocować TICK™ do wybranego przedmiotu i skorzystać z wbudowanej funkcji śledzenia narzędzi ONE-KEY™, aby zlokalizować swój produkt.
  • W 100% kompatybilny z możliwościami lokalizacji ONE-KEY™
  • Klasyfikacja IP68
  • Wytrzymuje temperatury od +60°C do -20°C
  • 3 lata działania dzięki wbudowanej, niewymienialnej baterii, co eliminuje konieczność przechowywania baterii i zapobiega uszkodzeniom podczas ich wymiany.
  • Zidentyfikuj konkretny obiekt za pomocą nowego wbudowanego głośnika lub wyszukaj obiekt, nawet jeśli nie jest on widoczny.
  • Zasięg nadawania do 90 m
  • Sygnał wysyłany co 5 sekund
  • Dzięki technologii NFC można uzyskać dane dotyczące usuwania usterek, nawet jeśli produkt przestał działać.
  • Kod QR umożliwia aktywację w dwóch krokach, śledzenie w przypadku awarii Bluetooth® oraz szybką identyfikację określonych elementów w oprogramowaniu ONE-KEY™.
  • Akcelerometr powiadamia Cię, gdy Twój przedmiot został użyty lub usunięty z lokalizacji.
  • Solidna, jednoczęściowa konstrukcja zapewnia wytrzymałość i trwałość produktu.

Cecha szcz.:

  • Waga [kg]: 0,017
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 0,017
  • Waga z zestawem akumulatorów: 0,017
  • Zawartość opakowania: 10
  • wersja produktu: BTT-10