M12AF-0 Wentylator akumulatorowy

Nr art.: 4933478228
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Typ dmuchawy Dmuchawa osiowa
Maks. prędkość powietrza 22,53 km/h
Czas pracy 2
Rodzaj produktu Dmuchawa
Funkcje Dmuchanie
Stopień 3
Masa całkowita 2,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933478228
EAN / GTIN 4058546344054
Numer producenta 4933478228
Numer L L00800 3221
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Trzy poziomy prędkości z maksymalną prędkością powietrza wynoszącą 22,53 km/h na minutę
  • Średnica łopatek wynosząca 150 mm zapewnia maksymalną prędkość przepływu powietrza wynoszącą 680 mm/min.
  • Głowica obracana o 360° w pionie
  • Wiele możliwości zawieszania i mocowania dzięki wbudowanym magnesom, otworom do zawieszania i hakom
  • Dwie godziny pracy na najwyższym stopniu z akumulatorem M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
  • Lekka i kompaktowa konstrukcja ułatwiająca manewrowanie w ograniczonej przestrzeni
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • system akumulatorów: M12
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 2,3 (M12 B2)
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Napięcie [V]: 12

W dostawie:

No battery packs included in the scope of delivery, no charger included in the scope of delivery, in a box