Laser krzyżowy L4CLL-301C

Nr art.: 4933478098
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
rodzaj akumulatora Lithium-ion
pojemność akumulatora 3 Ah
Rodzaj produktu Cross laser

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933478098
EAN / GTIN 4058546340315
Numer producenta 4933478098
Numer L L00800 1489
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zielony laser krzyżowy REDLITHIUM™ USB umożliwia poziomowanie w poziomie i pionowe wyrównywanie.
  • Zbudowany z wykorzystaniem diod zielonych o wysokiej intensywności, zapewniających bezkompromisową widoczność – nawet czterokrotnie lepszą niż w przypadku laserów czerwonych.
  • Wysokowydajne zielone promienie zapewniają zasięg roboczy 30 m (100 m z odbiornikiem).
  • Akumulator REDLITHIUM™ USB 3,0 Ah wyjmowany zapewnia ponad 8 godzin pracy przez cały dzień.
  • 1 akumulator REDLITHIUM™ USB 3.0 zastępuje do 6000 baterii alkalicznych w całym okresie eksploatacji akumulatora.
  • System wahadłowy z 3 trybami pracy: Tryb ręczny do stosowania pod każdym kątem, tryb samopoziomowania, który sygnalizuje stan poza poziomem z zakresem samopoziomowania 4°, oraz tryb blokady wahadłowej do ochrony elementów podczas transportu.
  • Zintegrowany uchwyt magnetyczny z zamontowanymi z tyłu wzmocnionymi magnesami ziem rzadkich, gwintem statywowym 1/4˝ i otworem do zawieszania – umożliwia mocowanie do śrub stalowych, śrub drewnianych i statywu.
  • Uchwyt umożliwia również obrót lasera o 360° za pomocą zintegrowanego mikro pokrętła regulacyjnego, co pozwala na szybsze ustawienie punktu do punktu.
  • Solidna, przekształcona konstrukcja o stopniu ochrony IP 54 jest wodoodporna i odporna na zabrudzenia oraz wytrzymuje upadki z wysokości do 1 m.
  • Podczas korzystania z lasera należy ładować akumulator REDLITHIUM™ USB za pomocą przewodu USB podłączonego do źródła zasilania USB lub gniazdka elektrycznego.
  • Wskaźnik poziomu naładowania umieszczony na górze i z boku lasera umożliwia szybkie sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora REDLITHIUM™ USB.
  • Zakres dostawy: 1 x uchwyt

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 1 x L4 B3
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 3,0
  • system akumulatorów: REDLITHIUM™ USB
  • Liczba baterii/akumulatorów: 1
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 0,90 (L4 B3)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 0,90
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Przewód USB i wtyczka sieciowa
  • wersja produktu: L4 CLL-301C
  • Napięcie [V]: 4
  • wyposażenie standardowe: Uchwyt

W dostawie:

1 x L4 B3 battery pack, USB cable and power plug, transport case, holder