Stojak rurowy MPS

Nr art.: 4933472022
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
Rodzaj produktu Pipe support

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933472022
EAN / GTIN 4058546324186
Numer producenta 4933472022
Numer L L01850 170
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Pierwszy na świecie stojak rurowy, który można złożyć na płasko, co ułatwia transport i pozwala na bardziej efektywne przechowywanie.
  • Może wykonywać mocowanie materiałów takich jak rury, rozpórki, kanały, kątowniki i inne materiały o grubości do 165 mm lub 6˝.
  • Stojak na rury MILWAUKEE® może być używany z gwintownikami, szlifierkami kątowymi, piłami szablastymi, wyrzynarkami, piłą tarczową do metalu i różnymi innymi narzędziami.
  • Wyjmowana półka umożliwia użytkownikowi dowolne wykorzystanie dolnej przegródki na materiały i jej wyjęcie.
  • Dostępne są różne szczęki do różnych materiałów
  • MPS-SSJ do stali nierdzewnej i MPS-NCJ do materiałów miękkich, takich jak PVC
  • MPS-RJ, dostarczany standardowo wraz ze stojakiem rurowym, jest szczęką do uniwersalnego zastosowania.

Cecha szcz.:

  • Waga [kg]: 22,7