MXFDCD150-302C ZESTAW Wiertło MX FUEL™

Nr art.: 4933471835
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
pojemność akumulatora 3 Ah
Rodzaj produktu Drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933471835
EAN / GTIN 4058546297343
Numer producenta 4933471835
Numer L L00800 3754
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Bezpieczne wiercenie rdzeniowe z mocą urządzenia przewodowego do maksymalnie ⌀ 152 mm Otwory na mokro i na sucho
  • 2-biegowa przekładnia do optymalnego dostosowania prędkości do zastosowania
  • Aby ułatwić orientację, informacje te są wygrawerowane na urządzeniu.
  • Poziom prędkości 1: do Ø 75 mm wiercenie na mokro i na sucho przy 1600 obr./min
  • Poziom prędkości 2: Ø 76 do 152 mm wiercenie na mokro i na sucho przy 800 obr./min
  • Opatentowane sprzęgło zapadkowe AUTOSTOP™ zapewnia najlepszą możliwą ochronę użytkownika i wyłącza urządzenie w przypadku gwałtownych ruchów.
  • Wbudowany czujnik elektroniczny pomaga użytkownikowi w wykonywaniu prostych i dokładnych otworów.
  • Wbudowany manometr do optymalizacji prędkości wiercenia
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora do monitorowania pojemności akumulatora podczas całego procesu wiercenia
  • Zintegrowane przyłącze wodne do wiercenia na mokro
  • Kompatybilny z plecakowym opryskiwaczem M18™SWITCH TANK™
  • 1 1/4˝UNC + 1/2˝G-uchwyt pasujący do najpopularniejszych wierteł
  • Osobno dostępny stojak do wiercenia rdzeniowego MXF DR255TV z szybkozłączką 60 mm, pasujący do wszystkich urządzeń do wiercenia rdzeniowego o średnicy szyjki mocującej 60 mm.
  • Opierając się na zaletach technologii FUEL™, MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności akumulatorów.
  • Maszyny tej klasy wydajności powinny być wykorzystywane do zadań, które dotychczas były domeną urządzeń benzynowych lub pneumatycznych.
  • Nowa technologia akumulatorów umożliwia wykonywanie odpowiednich prac nawet tam, gdzie dotychczas było to możliwe tylko w ograniczonym zakresie lub wymagało dużego nakładu pracy.
  • Maszyny oparte na platformie MX FUEL™ zapewniają pełen komfort technologii akumulatorowej i zmniejszają uciążliwość emisji hałasu, spalin i wibracji.
  • W przyszłości wiele prac będzie można wykonywać w sposób bezpieczniejszy, cichszy i ogólnie bardziej wydajny.
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security oferuje bezpłatną platformę do śledzenia i zarządzania zapasami narzędzi w chmurze.
  • ONE-KEY™ oferuje również zdalną blokadę narzędzia.

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x MXF CP203
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 3,0
  • system akumulatorów: MX FUEL
  • Liczba baterii/akumulatorów: 2
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 12,4 (MXF CP203)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 12,4
  • Ładowarka w zakresie dostawy: MXF C
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 0–800/0–1600
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1. Korytarz): 800
  • maks. Prędkość obrotowa na biegu jałowym (2. Korytarz): 1600
  • wersja produktu: MXF DCD150-302C ZESTAW
  • wyposażenie standardowe: MXF DR255TV Stojak do wiercenia diamentowego

W dostawie:

2 x MXF CP203 battery packs, MXF C charger, transport case, MXF DR255TV diamond core drill stand