M18FN18GS-202X Gwoździarka akumulatorowa

Nr art.: 4933471407
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
Czas ładowania na akumulator 26 h
Oznaczenie producenta M18 FN18GS-202X; M18FN18GS-202X Akku-Nagler
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Pojemność magazynka 1 200 szt.
Rodzaj produktu Gwoździarki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933471407
EAN / GTIN 4058546290351
Numer producenta 4933471407
Numer L L01870 116580
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Mocna gwoździarka o mocy pozwalającej na wbijanie gwoździ w twardym drewnie na równi z powierzchnią
  • Szybka sekwencja strzałów dzięki technologii „Ready-to-Fire˝
  • Nie wymaga kartuszy z gazem i prawie nie wymaga konserwacji, opracowany dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie niezawodność i trwałość.
  • Węższe otwory po gwoździach pozwalają uzyskać czystą powierzchnię.
  • Różne nasadki zapewniające idealne wyniki w różnych zastosowaniach
  • Maszyna wymaga jedynie niewielkiego punktu styku do uruchomienia, dzięki czemu gwoździe można wbijać pod ostrym kątem.
  • Bez użycia narzędzi regulacja głębokości dla precyzyjnej pracy
  • Zapobieganie wystrzeleniu z pustego magazynka
  • Do 1200 gwoździ na jednym ładowaniu akumulatora 2,0 Ah zapewnia wysoką wydajność
  • Łatwy dostęp umożliwiający proste usunięcie zakleszczonych gwoździ z kanału strzałowego
  • Oświetlenie LED obszaru roboczego
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M18 B2
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 2,0
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 2
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: Pojemnik HD
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 3,1 (M18 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 3,1
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 FC
  • Dostępna stacja ładowania: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 26
  • wersja produktu: M18 FN18GS-202X
  • Napięcie [V]: 18

W dostawie:

2 x 2.0 Ah battery packs, M12-18 FC charger, HD Box