M18BLCS66-0X Akumulatorowa piła tarczowa

Nr art.: 4933464589
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica otworu brzeszczotu piły 30 mm
Kąt ostrza 45 stopni; 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 66 mm
Maks. głębokość cięcia, 45 46 mm
Właściwości Wskaźnik poziomu naładowania; Hamulec silnika; Softgrip; Silnik bezszczotkowy; Z odsysaniem; z oświetleniem LED; Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Rodzaj produktu Ręczna piła tarczowa
Masa całkowita 4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933464589
EAN / GTIN 4058546225346
Numer producenta 4933464589
Numer L L00800 287
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Bezszczotkowa akumulatorowa piła tarczowa ręczna o głębokości skrawania 66 mm do jednoczesnego cięcia maksymalnie 3 płyt OSB (19 mm)
  • Elektronika REDLINK™ – zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia długą żywotność
  • Akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną wydajnością, co zapewnia większą trwałość i dłuższą żywotność w porównaniu z poprzednimi modelami.
  • Hak metalowy do łatwego i bezpiecznego zawieszenia urządzenia
  • Dołączony adapter pasuje do wszystkich odkurzaczy MILWAUKEE®.
  • Aluminiowa płyta podstawy zapewniająca maksymalną trwałość
  • Oświetlenie LED obszaru roboczego
  • Nachylenie brzeszczotu 50° przy głębokości skrawania 46 mm
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Średnica otworu [mm]: 30
  • Według technologii: Paliwo
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5000
  • Średnica brzeszczotu: 190
  • Dostarczone: Pojemnik HD
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B5)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 4,0
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 5000
  • wersja produktu: M18 BLCS66-0X
  • Średnica brzeszczotu [mm]: 190
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: Brzeszczot, prowadnica równoległa, adapter do odsysania pyłu, klucz sześciokątny

W dostawie:

Saw blade, extraction adapter, rip fence, spanner, HD Box.