{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Średnica tulei mocującej | 14 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 230 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 65 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 6 600 min-1 | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 6 600 min-1 | |
| Gwint przyłączający | M14 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Masa całkowita | 5,3 kg |
| Numer artykułu | 4933464114 | |
| EAN / GTIN | 4058546220594 | |
| Numer producenta | 4933464114 | |
| Numer L | L00800 414 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |