LDM100 Akumulatorowy dalmierz laserowy

Nr art.: 4933459278
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Seria LDM 100
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta LDM100 Akku-Laser-Entfernungsmesser
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zasięg 0,15 m; 100 m
Jednostka miary Stopa; cal; metry
Masa 140 g
Podświetlenie wyświetlacza tak
Wielofunkcyjna końcówka tak
Akustyczne potwierdzenie pomiaru nie
Dodawanie / odejmowanie tak
Pomiar minimalny / maksymalny nie
Obliczanie powierzchni tak
Obliczanie objętości tak
Pomiar pośredni (z równania Pitagorasa) tak
Pomiar dynamiczny tak
Wywołanie wyników ostatnich pomiarów tak
Pamięć ostatnich pomiarów 3 szt.; 30 szt.
Celownik cyfrowy nie
Rodzaj produktu Dalmierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933459278
EAN / GTIN 4058546002442
Numer producenta 4933459278
Numer L L01850 679
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Praktyczna i intuicyjna obsługa jedną ręką
  • Odporny na kurz i rozpryski wody (klasa ochrony IP 54)
  • Jednostki miar metrycznych i imperialnych
  • Dwa łatwo dostępne przyciski pomiarowe – jeden z przodu i jeden z boku obudowy
  • Umożliwia użytkownikowi pomiar długości / powierzchni / objętości / pomiar pośredni / pomiar wysokości (Pitagoras) oraz pomiar wysokości częściowej / funkcja dodawania/odejmowania.
  • Zintegrowany cyfrowy czujnik nachylenia umożliwia automatyczny pomiar, gdy kąt wynoszący 0° powoduje zwiększenie dokładności pomiaru.
  • Jeszcze prostsze pośrednie pomiary wysokości i długości dzięki wbudowanemu czujnikowi nachylenia
  • Duży, czytelny, 3-wierszowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 50 mm i podświetleniu
  • Wyświetlacz pokazuje ostatnie 3 pomiary; ostatnie 30 obliczeń jest zapisywanych.
  • Wysuwany ogranicznik do ciasnych i trudno dostępnych miejsc oraz narożników z automatycznym wykrywaniem
  • Automatyczna funkcja wyłączania i sygnał ostrzegawczy baterii przy niskim poziomie naładowania
  • Wąska obudowa i torba transportowa zapewniająca bezpieczne przechowywanie

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x AAA
  • Akumulator: 2 x AAA
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: 2 x AAA
  • Zakres [m]: 0,15-100
  • Zakres zastosowania: 0,15-100
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 0,14 (2 x AAA)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 0,14
  • wersja produktu: LDM 100
  • wyposażenie standardowe: Torba nylonowa

W dostawie:

2 x AAA batteries, transport bag