M18HCC75-502C Nożyce do kabli

Nr art.: 4933459269
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Pojemność akumulatora 5 Ah
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu nożyczki
Masa 7,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933459269
EAN / GTIN 4058546002350
Numer producenta 4933459269
Numer L L00800 69
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Hydrauliczna przecinarka do kabli FORCE LOGIC™ o mocy 77,8 kN, przecina kable ziemne w mniej niż 10 sekund
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ do najtrudniejszych zastosowań
  • Tnie kable miedziane i aluminiowe o Ø do 75 mm
  • Konstrukcja liniowa – idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach
  • Wszechstronny dodatkowy uchwyt, może służyć jako podstawka i zapewnia czyste cięcie.
  • Głowica obracająca się o 340° i siła nacisku 77,8 kN zapewniają większą prędkość cięcia.
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security oferuje bezpłatną platformę do śledzenia i zarządzania zapasami narzędzi w chmurze.
  • ONE-KEY™ oferuje również zdalną blokadę narzędzia.
  • Raportowanie urządzeń zapewnia pełny protokół aktywności narzędzi oraz protokół dokładności.
  • Dzięki optymalnemu dopasowaniu silnika bezszczotkowego, akumulatora REDLITHIUM™ i elektroniki REDLINK™ osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M18 B5
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 5,0
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 2
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 7,9 (M18 B5)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 7,9
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 FC
  • Dostępna stacja ładowania: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 59
  • wersja produktu: M18 HCC75-502C
  • Napięcie [V]: 18

W dostawie:

2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion battery, charger M12-18FC, carrying case.