M18HCC45-0C Urządzenie do cięcia kabli

Nr art.: 4933459265
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu nożyczki
Masa 6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933459265
EAN / GTIN 4058546002312
Numer producenta 4933459265
Numer L L00800 2403
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Hydrauliczna przecinarka do kabli FORCE LOGIC™ o mocy 77,8 kN, zasilana akumulatorowo, przecina kable ACSR/ACSS w mniej niż 9 sekund.
  • Innowacyjna konstrukcja tylnej części umożliwia otwieranie za pomocą tylko dwóch palców, co zapewnia zoptymalizowane wyrównanie i ułatwia obsługę w rękawicach klasy 3.
  • Kabel automatycznie zamyka szczęki
  • Zrównoważona konstrukcja zapewnia optymalną kontrolę
  • Tnie kable ACSR i ACSS o średnicy do ⌀ 44 mm
  • Głowica obracająca się o 340° i siła nacisku 77,8 kN zapewniają wysoką prędkość cięcia i zwiększoną wydajność.
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security oferuje bezpłatną platformę do śledzenia i zarządzania zapasami narzędzi w chmurze.
  • ONE-KEY™ oferuje również zdalną blokadę narzędzia.
  • Raportowanie urządzeń zapewnia pełny protokół aktywności narzędzi oraz protokół dokładności.
  • Dzięki optymalnemu dopasowaniu silnika bezszczotkowego, akumulatora REDLITHIUM™ i elektroniki REDLINK™ osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 6,0 (M18 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 6,0
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • wersja produktu: M18 HCC45-0C
  • Napięcie [V]: 18

W dostawie:

Carrying case