M18HKP-201C Dziurkacz do blachy

Nr art.: 4933451202
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
Czas ładowania na akumulator 0,67 h
Oznaczenie producenta M18HKP-201C Blechlocher
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu nożyce do cięcia blachy
Właściwości Latarka diodowa
Masa 2,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933451202
EAN / GTIN 4002395138906
Numer producenta 4933451202
Numer L L00800 76
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Hydrauliczna wykrawarka akumulatorowa FORCE LOGIC™ o sile 60 kN
  • Do szybkiego i dokładnego wykrawania otworów bez zadziorów
  • Proste i precyzyjne ustawienie dzięki matrycy z krzyżem nitkowym
  • Optymalna równowaga umożliwia dobrą kontrolę nawet podczas obsługi jedną ręką.
  • System szybkiej wymiany bez użycia narzędzi umożliwia zamocowanie stempla i matrycy oddzielnie od narzędzia.
  • Do otworów o średnicy do ⌀ 100 mm w stali o grubości 3 mm lub stali nierdzewnej o grubości 2,5 mm
  • Kompatybilny z dostępnymi na rynku akcesoriami
  • Najprostszy sposób na uzyskanie okrągłych otworów bez zadziorów w blasze metalowej
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie LED obszaru roboczego
  • Dzięki optymalnemu dopasowaniu silnika bezszczotkowego, akumulatora REDLITHIUM™ i elektroniki REDLINK™ osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 1 x M18 B2
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 2,0
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 1
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 2,3
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 C
  • Dostępna stacja ładowania: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 40
  • wersja produktu: M18 HKP-201C
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: Śruba dociągająca 11,1 mm (7/16˝), śruba dociągająca 19 mm (3/4˝), system szybkiej wymiany z mocowaniem bez użycia narzędzi

W dostawie:

1 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion battery, M12-18C charger, quick-change system with tool-free attachment,