LDM50 LASEROWY URZĄDZENIE POMIAROWE

Nr art.: 4933447700
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
Rodzaj produktu Linear scale

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933447700
EAN / GTIN 4002395006540
Numer producenta 4933447700
Numer L L01850 1621
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Praktyczna obsługa jedną ręką
  • Bardzo smukła obudowa z klipsem na pasek ułatwiającym przenoszenie
  • Pośredni pomiar powierzchni oraz pomiar długości/powierzchni/objętości
  • Pomiar maks.-min. i pomiar ciągły (śledzenie)
  • Funkcja dodawania/odejmowania
  • Pomiar pośredni/pomiar wysokości (Pitagoras) i pomiar wysokości częściowej
  • Duży, czytelny, 3-wierszowy wyświetlacz LCD z podświetleniem
  • Składany ogranicznik
  • 20 miejsc pamięci
  • Odporny na kurz i rozpryski wody (klasa ochrony IP 54)
  • Automatyczna funkcja wyłączania i sygnał ostrzegawczy baterii przy niskim poziomie naładowania
  • Jednostki miary metryczne
  • Wytrzymała nakładka Softgrip
  • Zakres dostawy: Klips na pasek i 2 baterie AAA

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x AAA
  • Akumulator: 2 x AAA
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: 2 x AAA
  • Zakres [m]: 0,05-50
  • Zakres zastosowania: 0,05-50
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 0,1 (2 x AAA)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 0,1
  • wersja produktu: LDM 50
  • wyposażenie standardowe: klips na pasek

W dostawie:

2 x AAA batteries, detachable belt clip