M18BIW38-0 Akumulatorowa wkrętarka udaro

Nr art.: 4933443600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Liczba uderzeń, min. 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Moment obrotowy, maks. 210 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 2 450 min-1
Liczba uderzeń, maks. 3 350 min-1
Oznaczenie producenta M18BIW38-0
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor czerwony; czarny
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Rozmiar 3/8
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 152 mm
Liczba biegów/stopni 4
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933443600
EAN / GTIN 4002395003273
Numer producenta 4933443600
Numer L L00800 184
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Długość zaledwie 152 mm, idealna do pracy w ciasnych miejscach
  • Elektronika REDLINK™ – ochrona przed przeciążeniem zapewniająca długą żywotność akumulatora, silnika i przekładni
  • Solidna metalowa obudowa przekładni zapewniająca długą żywotność
  • Uchwyt narzędziowy kwadratowy 3/8˝
  • Monitorowanie poszczególnych ogniw w celu zoptymalizowania czasu pracy i długiej żywotności akumulatora
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i dioda LED
  • Akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną wydajnością, co zapewnia większą trwałość i dłuższą żywotność.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2450
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B4)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 1,9
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [min_1]: 0-2450
  • Maks. Moment obrotowy [Nm]: 210
  • min. liczba uderzeń: 0
  • wersja produktu: M18 BIW38-0
  • Liczba uderzeń [min_1]: 0-3350
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: klips na pasek

W dostawie:

Belt clip