M18BIW38-0 snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933443600
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933443600
EAN/GTIN 4002395003273
Nummer fabrikant 4933443600
L-nummer L00800 184

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slechts 152 mm lang, ideaal voor werken in krappe ruimtes
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van accu, motor en versnellingsbak
  • Rugged metalen versnellingsbakbehuizing voor lange levensduur
  • 3/8 vierkante gereedschapshouder
  • Enkelcelbewaking voor optimale levensduur van gereedschap en lange levensduur van accu
  • Batterijlaadindicator en LED-lampje
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor langere levensduur en langere service
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Door technologie: Geborsteld
  • RPM bij stationair toerental: 2450
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 9 (M18 B4)
  • Gewicht met accu: 1,9
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Oplaadstation beschikbaar: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 2450
  • Max. Koppel [Nm]: 210
  • min. Toerental: 0
  • Productvariant: M18 BIW38-0
  • toerental [min_1]: 0 - 3350
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard kenmerken: riemclip

Levering:

Riem clip

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires