M12HPT-202C V V-SET zestaw akumulatorowy

Nr art.: 4933443100
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
Numer artykułu 4933443100
EAN / GTIN 4002395003051
Numer producenta 4933443100
Numer L L00800 116
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Waga zaledwie 1,8 kg zapewnia najwyższą wygodę użytkowania
  • Opatentowana obsługa jedną ręką umożliwiająca pracę nawet w trudno dostępnych miejscach
  • Elektroniczny monitoring siły docisku – stała siła docisku podczas cykli prasowania; zielone światło sygnalizuje zakończenie prasowania
  • Obszar prasowania do rur metalowych o średnicy do 35 mm i rur kompozytowych o średnicy do 40 mm
  • Komunikacja systemowa między urządzeniem a akumulatorem
  • Proces prasowania rozpoczyna się tylko wtedy, gdy pojemność akumulatora jest wystarczająca do wykonania całego procesu prasowania.
  • FORCE LOGIC™ – długotrwała niezawodność: Brak ograniczeń cykli prasowania w ramach 3-letniej częstotliwości konserwacji
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
  • Elektronika REDLINK™ – komunikacja systemowa między urządzeniem a akumulatorem zapewnia najwyższą trwałość systemu.
  • Indywidualne monitorowanie ogniw akumulatora zoptymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długą żywotność akumulatora.
  • Akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną wydajnością, co zapewnia większą trwałość i dłuższą żywotność w porównaniu z poprzednimi modelami.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M12 B2
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 2,0
  • system akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 2
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: Walizka transportowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 1,8
  • Ładowarka w zakresie dostawy: C12 C
  • Dostępna stacja ładowania: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 40
  • wersja produktu: M12 HPT-202C V-SET
  • Napięcie [V]: 12
  • wyposażenie standardowe: 3x szczęki zaciskowe z profilem V (15, 22, 28 mm)

W dostawie:

2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion battery, quick charger C12 C, 3 x V-profile press jaws (15, 22, 28 mm), carrying case