C18PCG/600T-201B Akumulatorowa wyciskark

Nr art.: 4933441808
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Maks. ciśnienie docisku 459
Masa 2,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933441808
EAN / GTIN 4002395002375
Numer producenta 4933441808
Numer L L00800 90
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Duża siła docisku wynosząca 459 kg/4500 N/mm²
  • Elektronika REDLINK™ – zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia długą żywotność
  • Zoptymalizowany do wszystkich popularnych klejów i uszczelniaczy, nawet w niższych temperaturach
  • Automatyczny powrót tłoczyska zapobiega tworzeniu się kropli
  • Elektroniczna regulacja prędkości wyciskania za pomocą pokrętła z 6 stopniami prędkości
  • Stały przepływ środka uszczelniającego, zmniejszone tworzenie się pęcherzyków powietrza i całkowite wykorzystanie zawartości kartusza
  • Monitorowanie poszczególnych ogniw w celu zoptymalizowania czasu pracy i długiej żywotności akumulatora
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie LED obszaru roboczego
  • Akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną wydajnością, co zapewnia większą trwałość i dłuższą żywotność w porównaniu z poprzednimi modelami.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 1 x M18 B2
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 2,0
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 1
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: Torba narzędziowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 2,3
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 C
  • Dostępna stacja ładowania: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 40
  • wersja produktu: C18 PCG/600T-201B
  • Napięcie [V]: 18
  • wyposażenie standardowe: 600 ml przezroczysta folia do przechowywania, drążek dociskowy, torba transportowa

W dostawie:

1 x 18 V / 2.0 Ah Red Li-Ion battery, M12-18C charger, 600 ml transparent film bag holder, push bar, transport bag.