• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

M12PCG/400A-0 Akumulatorowa wyciskarka d

Nr art.: 4933441780
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
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Maks. ciśnienie docisku 182
Masa 1,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933441780
EAN / GTIN 4002395002276
Numer producenta 4933441780
Numer L L00820 81
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Siła wyciskania do 182 kg
  • Elektronika REDLINK™ – zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia długą żywotność
  • Zoptymalizowany do wszystkich popularnych klejów i uszczelniaczy
  • Automatyczny powrót tłoczyska zapobiega tworzeniu się kropli
  • Elektroniczna regulacja prędkości wyciskania za pomocą pokrętła
  • Zintegrowany trzpień do przebijania zaklejonych otworów kartuszy
  • Monitorowanie poszczególnych ogniw w celu zoptymalizowania czasu pracy i długiej żywotności akumulatora
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
  • Akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką i bezstratną wydajnością, co zapewnia większą trwałość i dłuższą żywotność.
  • W 100% kompatybilny z gamą produktów MILWAUKEE® M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Według technologii: Szczotkowane
  • Dostarczone: Torba narzędziowa
  • Waga z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
  • Waga z zestawem akumulatorów: 1,9
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • wersja produktu: M12 PCG/400A-0
  • Napięcie [V]: 12
  • wyposażenie standardowe: 400 ml torebka foliowa z aluminium, pręt dociskowy

W dostawie:

400 ml aluminium foil bag holder, pressure bar